小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125最小破壊圧力(MPa)68ホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)ホース:420RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本