曜日別特売

パスカラート PA1716 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1716 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)185ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430最小破壊圧力(MPa)68ホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース:1300RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35438517PA1716x300L R+R17185300(R~Rまで)25.4
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438526PA1716x310L R+R17185310(R~Rまで)25.4
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438535PA1716x320L R+R17185320(R~Rまで)25.4
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438544PA1716x330L R+R17185330(R~Rまで)25.4
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438560PA1716x340L R+R17185340(R~Rまで)25.4
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438569PA1716x350L R+R17185350(R~Rまで)25.4
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438578PA1716x360L R+R17185360(R~Rまで)25.4
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438587PA1716x370L R+R17185370(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438596PA1716x380L R+R17185380(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438605PA1716x390L R+R17185390(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438614PA1716x400L R+R17185400(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438630PA1716x410L R+R17185410(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438639PA1716x420L R+R17185420(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438648PA1716x430L R+R17185430(R~Rまで)25.4
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438657PA1716x440L R+R17185440(R~Rまで)25.4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438666PA1716x450L R+R17185450(R~Rまで)25.4
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438675PA1716x460L R+R17185460(R~Rまで)25.4
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438684PA1716x470L R+R17185470(R~Rまで)25.4
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438700PA1716x480L R+R17185480(R~Rまで)25.4
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438709PA1716x490L R+R17185490(R~Rまで)25.4
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438718PA1716x500L R+R17185500(R~Rまで)25.4
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438727PA1716x510L R+R17185510(R~Rまで)25.4
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438736PA1716x520L R+R17185520(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438745PA1716x530L R+R17185530(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438754PA1716x540L R+R17185540(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438770PA1716x550L R+R17185550(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438779PA1716x560L R+R17185560(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438788PA1716x570L R+R17185570(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438797PA1716x580L R+R17185580(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438806PA1716x590L R+R17185590(R~Rまで)25.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438815PA1716x600L R+R17185600(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438824PA1716x610L R+R17185610(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438840PA1716x620L R+R17185620(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438849PA1716x630L R+R17185630(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438858PA1716x640L R+R17185640(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438867PA1716x650L R+R17185650(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438876PA1716x660L R+R17185660(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438885PA1716x670L R+R17185670(R~Rまで)25.4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438894PA1716x680L R+R17185680(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438910PA1716x690L R+R17185690(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438919PA1716x700L R+R17185700(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438928PA1716x710L R+R17185710(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438937PA1716x720L R+R17185720(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438946PA1716x730L R+R17185730(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438955PA1716x740L R+R17185740(R~Rまで)25.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438964PA1716x750L R+R17185750(R~Rまで)25.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438980PA1716x760L R+R17185760(R~Rまで)25.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438989PA1716x770L R+R17185770(R~Rまで)25.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35438998PA1716x780L R+R17185780(R~Rまで)25.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35439007PA1716x790L R+R17185790(R~Rまで)25.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする