パスカラート PA2124 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2124 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:50最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)310ねじ規格金具ネジ:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:1175最小破壊圧力(MPa)84ホース外径(Φmm)52.7質量(g/m)ホース:3060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35458790PA2124x500L R+R21310500(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458799PA2124x510L R+R21310510(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458808PA2124x520L R+R21310520(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458817PA2124x530L R+R21310530(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458826PA2124x540L R+R21310540(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458835PA2124x550L R+R21310550(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458844PA2124x560L R+R21310560(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458860PA2124x570L R+R21310570(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458869PA2124x580L R+R21310580(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458878PA2124x590L R+R21310590(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458887PA2124x600L R+R21310600(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458896PA2124x610L R+R21310610(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458905PA2124x620L R+R21310620(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458914PA2124x630L R+R21310630(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458930PA2124x640L R+R21310640(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458939PA2124x650L R+R21310650(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458948PA2124x660L R+R21310660(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458957PA2124x670L R+R21310670(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458966PA2124x680L R+R21310680(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458975PA2124x690L R+R21310690(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35458984PA2124x700L R+R21310700(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459000PA2124x710L R+R21310710(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459009PA2124x720L R+R21310720(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459018PA2124x730L R+R21310730(R~Rまで)38.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459027PA2124x740L R+R21310740(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459036PA2124x750L R+R21310750(R~Rまで)38.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459045PA2124x760L R+R21310760(R~Rまで)38.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459054PA2124x770L R+R21310770(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459070PA2124x780L R+R21310780(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459079PA2124x790L R+R21310790(R~Rまで)38.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459088PA2124x800L R+R21310800(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459097PA2124x810L R+R21310810(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459106PA2124x820L R+R21310820(R~Rまで)38.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459115PA2124x830L R+R21310830(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459124PA2124x840L R+R21310840(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459140PA2124x850L R+R21310850(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459149PA2124x860L R+R21310860(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459158PA2124x870L R+R21310870(R~Rまで)38.1
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459167PA2124x880L R+R21310880(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459176PA2124x890L R+R21310890(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459185PA2124x900L R+R21310900(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459194PA2124x910L R+R21310910(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459210PA2124x920L R+R21310920(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459219PA2124x930L R+R21310930(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459228PA2124x940L R+R21310940(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459237PA2124x950L R+R21310950(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459246PA2124x960L R+R21310960(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459255PA2124x970L R+R21310970(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459264PA2124x980L R+R21310980(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35459280PA2124x990L R+R21310990(R~Rまで)38.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする