パスカラート PA2132 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2132 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2132 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2132 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ねじ規格金具ネジ:R2" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)50.8金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:1770材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4Sホース外径(Φmm)66材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:4150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35461197PA2132x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461206PA2132x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461215PA2132x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461224PA2132x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461240PA2132x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461249PA2132x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461258PA2132x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461267PA2132x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461276PA2132x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461285PA2132x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461294PA2132x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461310PA2132x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461319PA2132x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461328PA2132x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461337PA2132x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461346PA2132x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461355PA2132x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461364PA2132x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461380PA2132x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461389PA2132x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461398PA2132x800L R+R800(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461407PA2132x810L R+R810(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461416PA2132x820L R+R820(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461425PA2132x830L R+R830(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461434PA2132x840L R+R840(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461450PA2132x850L R+R850(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461459PA2132x860L R+R860(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461468PA2132x870L R+R870(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461477PA2132x880L R+R880(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461486PA2132x890L R+R890(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461495PA2132x900L R+R900(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461504PA2132x910L R+R910(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461520PA2132x920L R+R920(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461529PA2132x930L R+R930(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461538PA2132x940L R+R940(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461547PA2132x950L R+R950(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461556PA2132x960L R+R960(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461565PA2132x970L R+R970(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461574PA2132x980L R+R980(R~Rまで)
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461590PA2132x990L R+R990(R~Rまで)
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461599PA2132x1000L R+R1000(R~Rまで)
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461608PA2132x1050L R+R1050(R~Rまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461617PA2132x1100L R+R1100(R~Rまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461626PA2132x1150L R+R1150(R~Rまで)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461635PA2132x1200L R+R1200(R~Rまで)
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461644PA2132x1250L R+R1250(R~Rまで)
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461660PA2132x1300L R+R1300(R~Rまで)
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461669PA2132x1350L R+R1350(R~Rまで)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461678PA2132x1400L R+R1400(R~Rまで)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35461687PA2132x1450L R+R1450(R~Rまで)
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする