パスカラート PA2806 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2806 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2Wホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:540RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全311種類を絞り込む
長さ(mm)
311種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35466718PA2806x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466727PA2806x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466736PA2806x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466745PA2806x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466754PA2806x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466770PA2806x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466779PA2806x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466788PA2806x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466797PA2806x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466806PA2806x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466815PA2806x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466824PA2806x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466840PA2806x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466849PA2806x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466858PA2806x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466867PA2806x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466876PA2806x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466885PA2806x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466894PA2806x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466910PA2806x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466919PA2806x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466928PA2806x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466937PA2806x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466946PA2806x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466955PA2806x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466964PA2806x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466980PA2806x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466989PA2806x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
35466998PA2806x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467007PA2806x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467016PA2806x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467025PA2806x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467034PA2806x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467050PA2806x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467059PA2806x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467068PA2806x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467077PA2806x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467086PA2806x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467095PA2806x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467104PA2806x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467120PA2806x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467129PA2806x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467138PA2806x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467147PA2806x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467156PA2806x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467165PA2806x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467174PA2806x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467190PA2806x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467199PA2806x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35467208PA2806x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする