曜日別特売

パスカラート PA2808 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2808 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)22.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35469825PA2808x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469834PA2808x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469850PA2808x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469859PA2808x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469868PA2808x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469877PA2808x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469886PA2808x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469895PA2808x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469904PA2808x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469920PA2808x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469929PA2808x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469938PA2808x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469947PA2808x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469956PA2808x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469965PA2808x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469974PA2808x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469990PA2808x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35469999PA2808x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470008PA2808x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470017PA2808x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470026PA2808x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470035PA2808x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470044PA2808x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470060PA2808x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470069PA2808x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470078PA2808x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470087PA2808x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470096PA2808x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470105PA2808x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470114PA2808x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470130PA2808x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470139PA2808x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470148PA2808x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470157PA2808x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470166PA2808x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470175PA2808x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470184PA2808x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470200PA2808x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470209PA2808x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470218PA2808x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470227PA2808x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470236PA2808x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470245PA2808x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470254PA2808x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470270PA2808x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470279PA2808x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470288PA2808x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470297PA2808x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470306PA2808x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35470315PA2808x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする