パスカラート PA2816 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2816 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816 (両端金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)220ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)36.7材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35475547PA2816x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475556PA2816x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475565PA2816x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475574PA2816x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475590PA2816x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475599PA2816x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475608PA2816x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475617PA2816x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475626PA2816x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475635PA2816x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475644PA2816x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475660PA2816x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475669PA2816x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475678PA2816x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475687PA2816x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475696PA2816x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475705PA2816x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475714PA2816x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475730PA2816x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475739PA2816x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475748PA2816x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475757PA2816x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475766PA2816x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475775PA2816x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475784PA2816x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475800PA2816x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475809PA2816x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475818PA2816x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475827PA2816x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475836PA2816x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475845PA2816x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475854PA2816x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475870PA2816x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475879PA2816x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475888PA2816x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475897PA2816x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475906PA2816x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475915PA2816x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475924PA2816x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475940PA2816x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475949PA2816x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475958PA2816x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475967PA2816x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475976PA2816x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475985PA2816x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35475994PA2816x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35476010PA2816x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35476019PA2816x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35476028PA2816x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35476037PA2816x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする