曜日別特売

パスカラート PA3504 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3504 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2Wホース外径(Φmm)15.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35478155PA3504x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478164PA3504x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478180PA3504x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478189PA3504x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478198PA3504x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478207PA3504x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478216PA3504x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478225PA3504x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478234PA3504x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478250PA3504x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478259PA3504x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478268PA3504x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478277PA3504x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478286PA3504x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478295PA3504x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478304PA3504x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478320PA3504x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478329PA3504x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478338PA3504x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478347PA3504x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478356PA3504x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478365PA3504x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478374PA3504x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478390PA3504x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478399PA3504x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478408PA3504x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478417PA3504x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478426PA3504x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478435PA3504x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478444PA3504x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478460PA3504x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478469PA3504x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478478PA3504x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478487PA3504x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478496PA3504x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478505PA3504x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478514PA3504x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478530PA3504x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478539PA3504x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478548PA3504x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478557PA3504x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478566PA3504x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478575PA3504x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478584PA3504x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478600PA3504x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478609PA3504x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478618PA3504x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478627PA3504x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478636PA3504x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35478645PA3504x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする