パスカラート PA3508 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3508 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)150ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)22.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35484376PA3508x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484385PA3508x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484394PA3508x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484410PA3508x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484419PA3508x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484428PA3508x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484437PA3508x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484446PA3508x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484455PA3508x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484464PA3508x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484480PA3508x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484489PA3508x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484498PA3508x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484507PA3508x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484516PA3508x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484525PA3508x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484534PA3508x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484550PA3508x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484559PA3508x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484568PA3508x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484577PA3508x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484586PA3508x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484595PA3508x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484604PA3508x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484620PA3508x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484629PA3508x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484638PA3508x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484647PA3508x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484656PA3508x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484665PA3508x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484674PA3508x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484690PA3508x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484699PA3508x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484708PA3508x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484717PA3508x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484726PA3508x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484735PA3508x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484744PA3508x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484760PA3508x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484769PA3508x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484778PA3508x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484787PA3508x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484796PA3508x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484805PA3508x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484814PA3508x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484830PA3508x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484839PA3508x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484848PA3508x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484857PA3508x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35484866PA3508x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする