曜日別特売

パスカラート PA3512 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3512 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:30最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)220ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:285材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)29.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:1130RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35487289PA3512x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487298PA3512x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487307PA3512x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487316PA3512x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487325PA3512x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487334PA3512x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487350PA3512x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487359PA3512x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487368PA3512x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487377PA3512x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487386PA3512x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487395PA3512x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487404PA3512x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487420PA3512x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487429PA3512x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487438PA3512x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487447PA3512x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487456PA3512x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487465PA3512x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487474PA3512x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487490PA3512x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487499PA3512x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487508PA3512x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487517PA3512x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487526PA3512x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487535PA3512x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487544PA3512x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487560PA3512x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487569PA3512x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487578PA3512x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487587PA3512x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487596PA3512x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487605PA3512x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487614PA3512x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487630PA3512x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487639PA3512x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487648PA3512x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487657PA3512x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487666PA3512x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487675PA3512x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487684PA3512x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487700PA3512x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487709PA3512x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487718PA3512x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487727PA3512x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487736PA3512x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487745PA3512x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487754PA3512x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487770PA3512x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35487779PA3512x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする