曜日別特売

パスカラート PA0104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:46適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39478077PA0104x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478086PA0104x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478095PA0104x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478104PA0104x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478120PA0104x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478129PA0104x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478138PA0104x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478147PA0104x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478156PA0104x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478165PA0104x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478174PA0104x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478190PA0104x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478199PA0104x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478208PA0104x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478217PA0104x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478226PA0104x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478235PA0104x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478244PA0104x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478260PA0104x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478269PA0104x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478278PA0104x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478287PA0104x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478296PA0104x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478305PA0104x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478314PA0104x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478330PA0104x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478339PA0104x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478348PA0104x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478357PA0104x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478366PA0104x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478375PA0104x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478384PA0104x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478400PA0104x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478409PA0104x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478418PA0104x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478427PA0104x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478436PA0104x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478445PA0104x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478454PA0104x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478470PA0104x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478479PA0104x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478488PA0104x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478497PA0104x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478506PA0104x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478515PA0104x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478524PA0104x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478540PA0104x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478549PA0104x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478558PA0104x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39478567PA0104x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする