曜日別特売

パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:210RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481586PA0106x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481595PA0106x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481604PA0106x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481620PA0106x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481629PA0106x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481638PA0106x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481647PA0106x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481656PA0106x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481665PA0106x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481674PA0106x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481690PA0106x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481699PA0106x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481708PA0106x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481717PA0106x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481726PA0106x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481735PA0106x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481744PA0106x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481760PA0106x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481769PA0106x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481778PA0106x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481787PA0106x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481796PA0106x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481805PA0106x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481814PA0106x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481830PA0106x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481839PA0106x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481848PA0106x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481857PA0106x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481866PA0106x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481875PA0106x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481884PA0106x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481900PA0106x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481909PA0106x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481918PA0106x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481927PA0106x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481936PA0106x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481945PA0106x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481954PA0106x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481970PA0106x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481979PA0106x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481988PA0106x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39481997PA0106x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482006PA0106x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482015PA0106x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482024PA0106x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482040PA0106x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482049PA0106x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482058PA0106x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482067PA0106x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39482076PA0106x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする