パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39485165PA0108x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485174PA0108x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485190PA0108x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485199PA0108x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485208PA0108x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485217PA0108x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485226PA0108x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485235PA0108x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485244PA0108x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485260PA0108x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485269PA0108x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485278PA0108x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485287PA0108x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485296PA0108x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485305PA0108x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485314PA0108x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485330PA0108x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485339PA0108x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485348PA0108x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485357PA0108x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485366PA0108x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485375PA0108x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485384PA0108x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485400PA0108x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485409PA0108x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485418PA0108x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485427PA0108x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485436PA0108x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485445PA0108x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485454PA0108x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485470PA0108x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485479PA0108x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485488PA0108x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485497PA0108x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485506PA0108x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485515PA0108x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485524PA0108x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485540PA0108x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485549PA0108x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485558PA0108x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485567PA0108x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485576PA0108x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485585PA0108x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485594PA0108x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485610PA0108x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485619PA0108x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485628PA0108x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485637PA0108x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485646PA0108x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39485655PA0108x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする