パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:46適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39488674PA0304x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488690PA0304x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488699PA0304x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488708PA0304x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488717PA0304x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488726PA0304x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488735PA0304x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488744PA0304x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488760PA0304x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488769PA0304x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488778PA0304x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488787PA0304x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488796PA0304x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488805PA0304x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488814PA0304x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488830PA0304x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488839PA0304x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488848PA0304x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488857PA0304x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488866PA0304x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488875PA0304x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488884PA0304x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488900PA0304x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488909PA0304x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488918PA0304x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488927PA0304x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488936PA0304x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488945PA0304x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488954PA0304x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488970PA0304x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488979PA0304x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488988PA0304x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39488997PA0304x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489006PA0304x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489015PA0304x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489024PA0304x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489040PA0304x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489049PA0304x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489058PA0304x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489067PA0304x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489076PA0304x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489085PA0304x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489094PA0304x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489110PA0304x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489119PA0304x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489128PA0304x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489137PA0304x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489146PA0304x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489155PA0304x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489164PA0304x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする