曜日別特売

パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:364適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39502114PA0316x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502130PA0316x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502139PA0316x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502148PA0316x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502157PA0316x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502166PA0316x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502175PA0316x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502184PA0316x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502200PA0316x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502209PA0316x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502218PA0316x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502227PA0316x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502236PA0316x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502245PA0316x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502254PA0316x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502270PA0316x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502279PA0316x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502288PA0316x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502297PA0316x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502306PA0316x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502315PA0316x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502324PA0316x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502340PA0316x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502349PA0316x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502358PA0316x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502367PA0316x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502376PA0316x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502385PA0316x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502394PA0316x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502410PA0316x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502419PA0316x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502428PA0316x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502437PA0316x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502446PA0316x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502455PA0316x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502464PA0316x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502480PA0316x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502489PA0316x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502498PA0316x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502507PA0316x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502516PA0316x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502525PA0316x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502534PA0316x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502550PA0316x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502559PA0316x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502568PA0316x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502577PA0316x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502586PA0316x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502595PA0316x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39502604PA0316x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする