パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:1W材質(金具)SUS304材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ねじ規格金具:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)6角対辺:50質量(g/個)金具:763最小破壊圧力(MPa)14ホース外径(Φmm)48.3質量(g/m)ホース:1170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39507434PA0324x500L SUS R+R3.5250R~Rまで:50038.1
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507450PA0324x510L SUS R+R3.5250R~Rまで:51038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507459PA0324x520L SUS R+R3.5250R~Rまで:52038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507468PA0324x530L SUS R+R3.5250R~Rまで:53038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507477PA0324x540L SUS R+R3.5250R~Rまで:54038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507486PA0324x550L SUS R+R3.5250R~Rまで:55038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507495PA0324x560L SUS R+R3.5250R~Rまで:56038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507504PA0324x570L SUS R+R3.5250R~Rまで:57038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507520PA0324x580L SUS R+R3.5250R~Rまで:58038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507529PA0324x590L SUS R+R3.5250R~Rまで:59038.1
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507538PA0324x600L SUS R+R3.5250R~Rまで:60038.1
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507547PA0324x610L SUS R+R3.5250R~Rまで:61038.1
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507556PA0324x620L SUS R+R3.5250R~Rまで:62038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507565PA0324x630L SUS R+R3.5250R~Rまで:63038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507574PA0324x640L SUS R+R3.5250R~Rまで:64038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507590PA0324x650L SUS R+R3.5250R~Rまで:65038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507599PA0324x660L SUS R+R3.5250R~Rまで:66038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507608PA0324x670L SUS R+R3.5250R~Rまで:67038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507617PA0324x680L SUS R+R3.5250R~Rまで:68038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507626PA0324x690L SUS R+R3.5250R~Rまで:69038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507635PA0324x700L SUS R+R3.5250R~Rまで:70038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507644PA0324x710L SUS R+R3.5250R~Rまで:71038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507660PA0324x720L SUS R+R3.5250R~Rまで:72038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507669PA0324x730L SUS R+R3.5250R~Rまで:73038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507678PA0324x740L SUS R+R3.5250R~Rまで:74038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507687PA0324x750L SUS R+R3.5250R~Rまで:75038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507696PA0324x760L SUS R+R3.5250R~Rまで:76038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507705PA0324x770L SUS R+R3.5250R~Rまで:77038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507714PA0324x780L SUS R+R3.5250R~Rまで:78038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507730PA0324x790L SUS R+R3.5250R~Rまで:79038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507739PA0324x800L SUS R+R3.5250R~Rまで:80038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507748PA0324x810L SUS R+R3.5250R~Rまで:81038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507757PA0324x820L SUS R+R3.5250R~Rまで:82038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507766PA0324x830L SUS R+R3.5250R~Rまで:83038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507775PA0324x840L SUS R+R3.5250R~Rまで:84038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507784PA0324x850L SUS R+R3.5250R~Rまで:85038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507800PA0324x860L SUS R+R3.5250R~Rまで:86038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507809PA0324x870L SUS R+R3.5250R~Rまで:87038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507818PA0324x880L SUS R+R3.5250R~Rまで:88038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507827PA0324x890L SUS R+R3.5250R~Rまで:89038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507836PA0324x900L SUS R+R3.5250R~Rまで:90038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507845PA0324x910L SUS R+R3.5250R~Rまで:91038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507854PA0324x920L SUS R+R3.5250R~Rまで:92038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507870PA0324x930L SUS R+R3.5250R~Rまで:93038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507879PA0324x940L SUS R+R3.5250R~Rまで:94038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507888PA0324x950L SUS R+R3.5250R~Rまで:95038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507897PA0324x960L SUS R+R3.5250R~Rまで:96038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507906PA0324x970L SUS R+R3.5250R~Rまで:97038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507915PA0324x980L SUS R+R3.5250R~Rまで:98038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39507924PA0324x990L SUS R+R3.5250R~Rまで:99038.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする