曜日別特売

パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39512255PA0704x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512264PA0704x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512280PA0704x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512289PA0704x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512298PA0704x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512307PA0704x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512316PA0704x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512325PA0704x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512334PA0704x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512350PA0704x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512359PA0704x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512368PA0704x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512377PA0704x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512386PA0704x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512395PA0704x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512404PA0704x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512420PA0704x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512429PA0704x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512438PA0704x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512447PA0704x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512456PA0704x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512465PA0704x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512474PA0704x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512490PA0704x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512499PA0704x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512508PA0704x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512517PA0704x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512526PA0704x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512535PA0704x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512544PA0704x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512560PA0704x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512569PA0704x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512578PA0704x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512587PA0704x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512596PA0704x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512605PA0704x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512614PA0704x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512630PA0704x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512639PA0704x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512648PA0704x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512657PA0704x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512666PA0704x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512675PA0704x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512684PA0704x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512700PA0704x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512709PA0704x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512718PA0704x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512727PA0704x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512736PA0704x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39512745PA0704x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする