曜日別特売

パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39518878PA0708x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518887PA0708x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518896PA0708x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518905PA0708x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518914PA0708x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518930PA0708x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518939PA0708x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518948PA0708x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518957PA0708x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518966PA0708x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518975PA0708x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39518984PA0708x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519000PA0708x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519009PA0708x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519018PA0708x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519027PA0708x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519036PA0708x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519045PA0708x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519054PA0708x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519070PA0708x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519079PA0708x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519088PA0708x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519097PA0708x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519106PA0708x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519115PA0708x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519124PA0708x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519140PA0708x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519149PA0708x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519158PA0708x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519167PA0708x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519176PA0708x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519185PA0708x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519194PA0708x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519210PA0708x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519219PA0708x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519228PA0708x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519237PA0708x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519246PA0708x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519255PA0708x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519264PA0708x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519280PA0708x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519289PA0708x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519298PA0708x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519307PA0708x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519316PA0708x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519325PA0708x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519334PA0708x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519350PA0708x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519359PA0708x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39519368PA0708x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする