曜日別特売

パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:1W材質(金具)SUS304材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース:600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39521985PA0712x300L SUS R+R7130R~Rまで:30019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39521994PA0712x310L SUS R+R7130R~Rまで:31019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522010PA0712x320L SUS R+R7130R~Rまで:32019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522019PA0712x330L SUS R+R7130R~Rまで:33019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522028PA0712x340L SUS R+R7130R~Rまで:34019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522037PA0712x350L SUS R+R7130R~Rまで:35019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522046PA0712x360L SUS R+R7130R~Rまで:36019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522055PA0712x370L SUS R+R7130R~Rまで:37019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522064PA0712x380L SUS R+R7130R~Rまで:38019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522080PA0712x390L SUS R+R7130R~Rまで:39019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522089PA0712x400L SUS R+R7130R~Rまで:40019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522098PA0712x410L SUS R+R7130R~Rまで:41019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522107PA0712x420L SUS R+R7130R~Rまで:42019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522116PA0712x430L SUS R+R7130R~Rまで:43019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522125PA0712x440L SUS R+R7130R~Rまで:44019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522134PA0712x450L SUS R+R7130R~Rまで:45019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522150PA0712x460L SUS R+R7130R~Rまで:46019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522159PA0712x470L SUS R+R7130R~Rまで:47019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522168PA0712x480L SUS R+R7130R~Rまで:48019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522177PA0712x490L SUS R+R7130R~Rまで:49019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522186PA0712x500L SUS R+R7130R~Rまで:50019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522195PA0712x510L SUS R+R7130R~Rまで:51019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522204PA0712x520L SUS R+R7130R~Rまで:52019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522220PA0712x530L SUS R+R7130R~Rまで:53019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522229PA0712x540L SUS R+R7130R~Rまで:54019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522238PA0712x550L SUS R+R7130R~Rまで:55019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522247PA0712x560L SUS R+R7130R~Rまで:56019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522256PA0712x570L SUS R+R7130R~Rまで:57019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522265PA0712x580L SUS R+R7130R~Rまで:58019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522274PA0712x590L SUS R+R7130R~Rまで:59019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522290PA0712x600L SUS R+R7130R~Rまで:60019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522299PA0712x610L SUS R+R7130R~Rまで:61019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522308PA0712x620L SUS R+R7130R~Rまで:62019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522317PA0712x630L SUS R+R7130R~Rまで:63019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522326PA0712x640L SUS R+R7130R~Rまで:64019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522335PA0712x650L SUS R+R7130R~Rまで:65019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522344PA0712x660L SUS R+R7130R~Rまで:66019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522360PA0712x670L SUS R+R7130R~Rまで:67019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522369PA0712x680L SUS R+R7130R~Rまで:68019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522378PA0712x690L SUS R+R7130R~Rまで:69019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522387PA0712x700L SUS R+R7130R~Rまで:70019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522396PA0712x710L SUS R+R7130R~Rまで:71019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522405PA0712x720L SUS R+R7130R~Rまで:72019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522414PA0712x730L SUS R+R7130R~Rまで:73019
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522430PA0712x740L SUS R+R7130R~Rまで:74019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522439PA0712x750L SUS R+R7130R~Rまで:75019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522448PA0712x760L SUS R+R7130R~Rまで:76019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522457PA0712x770L SUS R+R7130R~Rまで:77019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522466PA0712x780L SUS R+R7130R~Rまで:78019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39522475PA0712x790L SUS R+R7130R~Rまで:79019
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする