パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)33.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:850RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全291種類を絞り込む
長さ(mm)
291種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39524898PA0716x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524907PA0716x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524916PA0716x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524925PA0716x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524934PA0716x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524950PA0716x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524959PA0716x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524968PA0716x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524977PA0716x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524986PA0716x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524995PA0716x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525004PA0716x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525020PA0716x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525029PA0716x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525038PA0716x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525047PA0716x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525056PA0716x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525065PA0716x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525074PA0716x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525090PA0716x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525099PA0716x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525108PA0716x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525117PA0716x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525126PA0716x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525135PA0716x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525144PA0716x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525160PA0716x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525169PA0716x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525178PA0716x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525187PA0716x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525196PA0716x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525205PA0716x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525214PA0716x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525230PA0716x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525239PA0716x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525248PA0716x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525257PA0716x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525266PA0716x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525275PA0716x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525284PA0716x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525300PA0716x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525309PA0716x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525318PA0716x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525327PA0716x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525336PA0716x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525345PA0716x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525354PA0716x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525370PA0716x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525379PA0716x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39525388PA0716x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする