パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220ねじ規格金具:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)6角対辺:46質量(g/個)金具:874適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)43.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527804PA0720x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527820PA0720x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527829PA0720x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527838PA0720x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527847PA0720x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527856PA0720x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527865PA0720x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527874PA0720x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527890PA0720x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527899PA0720x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527908PA0720x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527917PA0720x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527926PA0720x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527935PA0720x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527944PA0720x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527960PA0720x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527969PA0720x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527978PA0720x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527987PA0720x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39527996PA0720x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528005PA0720x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528014PA0720x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528030PA0720x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528039PA0720x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528048PA0720x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528057PA0720x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528066PA0720x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528075PA0720x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528084PA0720x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528100PA0720x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528109PA0720x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528118PA0720x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528127PA0720x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528136PA0720x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528145PA0720x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528154PA0720x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528170PA0720x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528179PA0720x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528188PA0720x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528197PA0720x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528206PA0720x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528215PA0720x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528224PA0720x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528240PA0720x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528249PA0720x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528258PA0720x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528267PA0720x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528276PA0720x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528285PA0720x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39528294PA0720x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする