パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270ねじ規格金具:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)6角対辺:50質量(g/個)金具:1187適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1910RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530218PA0724x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530227PA0724x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530236PA0724x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530245PA0724x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530254PA0724x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530270PA0724x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530279PA0724x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530288PA0724x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530297PA0724x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530306PA0724x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530315PA0724x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530324PA0724x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530340PA0724x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530349PA0724x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530358PA0724x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530367PA0724x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530376PA0724x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530385PA0724x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530394PA0724x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530410PA0724x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530419PA0724x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530428PA0724x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530437PA0724x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530446PA0724x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530455PA0724x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530464PA0724x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530480PA0724x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530489PA0724x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530498PA0724x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530507PA0724x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530516PA0724x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530525PA0724x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530534PA0724x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530550PA0724x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530559PA0724x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530568PA0724x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530577PA0724x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530586PA0724x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530595PA0724x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530604PA0724x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530620PA0724x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530629PA0724x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530638PA0724x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530647PA0724x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530656PA0724x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530665PA0724x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530674PA0724x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530690PA0724x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530699PA0724x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39530708PA0724x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする