曜日別特売

パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)350ねじ規格金具:R2" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)50.8寸法Y(mm)6角対辺:65質量(g/個)金具:1788適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)63.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:2490RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532625PA0732x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532634PA0732x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532650PA0732x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532659PA0732x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532668PA0732x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532677PA0732x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532686PA0732x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532695PA0732x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532704PA0732x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532720PA0732x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532729PA0732x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532738PA0732x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532747PA0732x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532756PA0732x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532765PA0732x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532774PA0732x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532790PA0732x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532799PA0732x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532808PA0732x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532817PA0732x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532826PA0732x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532835PA0732x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532844PA0732x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532860PA0732x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532869PA0732x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532878PA0732x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532887PA0732x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532896PA0732x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532905PA0732x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532914PA0732x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532930PA0732x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532939PA0732x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532948PA0732x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532957PA0732x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532966PA0732x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532975PA0732x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39532984PA0732x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533000PA0732x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533009PA0732x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533018PA0732x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533027PA0732x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533036PA0732x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533045PA0732x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533054PA0732x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533070PA0732x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533079PA0732x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533088PA0732x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533097PA0732x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533106PA0732x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39533115PA0732x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする