パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1012 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)26.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39544367PA1012x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544376PA1012x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544385PA1012x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544394PA1012x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544410PA1012x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544419PA1012x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544428PA1012x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544437PA1012x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544446PA1012x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544455PA1012x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544464PA1012x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544480PA1012x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544489PA1012x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544498PA1012x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544507PA1012x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544516PA1012x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544525PA1012x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544534PA1012x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544550PA1012x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544559PA1012x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544568PA1012x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544577PA1012x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544586PA1012x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544595PA1012x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544604PA1012x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544620PA1012x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544629PA1012x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544638PA1012x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544647PA1012x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544656PA1012x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544665PA1012x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544674PA1012x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544690PA1012x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544699PA1012x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544708PA1012x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544717PA1012x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544726PA1012x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544735PA1012x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544744PA1012x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544760PA1012x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544769PA1012x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544778PA1012x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544787PA1012x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544796PA1012x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544805PA1012x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544814PA1012x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544830PA1012x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544839PA1012x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544848PA1012x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39544857PA1012x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする