パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:1W材質(金具)SUS304材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51最小破壊圧力(MPa)56ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39550186PA1404x200L SUS R+R1455R~Rまで:2006.3
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550195PA1404x210L SUS R+R1455R~Rまで:2106.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550204PA1404x220L SUS R+R1455R~Rまで:2206.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550220PA1404x230L SUS R+R1455R~Rまで:2306.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550229PA1404x240L SUS R+R1455R~Rまで:2406.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550238PA1404x250L SUS R+R1455R~Rまで:2506.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550247PA1404x260L SUS R+R1455R~Rまで:2606.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550256PA1404x270L SUS R+R1455R~Rまで:2706.3
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550265PA1404x280L SUS R+R1455R~Rまで:2806.3
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550274PA1404x290L SUS R+R1455R~Rまで:2906.3
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550290PA1404x300L SUS R+R1455R~Rまで:3006.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550299PA1404x310L SUS R+R1455R~Rまで:3106.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550308PA1404x320L SUS R+R1455R~Rまで:3206.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550317PA1404x330L SUS R+R1455R~Rまで:3306.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550326PA1404x340L SUS R+R1455R~Rまで:3406.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550335PA1404x350L SUS R+R1455R~Rまで:3506.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550344PA1404x360L SUS R+R1455R~Rまで:3606.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550360PA1404x370L SUS R+R1455R~Rまで:3706.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550369PA1404x380L SUS R+R1455R~Rまで:3806.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550378PA1404x390L SUS R+R1455R~Rまで:3906.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550387PA1404x400L SUS R+R1455R~Rまで:4006.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550396PA1404x410L SUS R+R1455R~Rまで:4106.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550405PA1404x420L SUS R+R1455R~Rまで:4206.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550414PA1404x430L SUS R+R1455R~Rまで:4306.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550430PA1404x440L SUS R+R1455R~Rまで:4406.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550439PA1404x450L SUS R+R1455R~Rまで:4506.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550448PA1404x460L SUS R+R1455R~Rまで:4606.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550457PA1404x470L SUS R+R1455R~Rまで:4706.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550466PA1404x480L SUS R+R1455R~Rまで:4806.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550475PA1404x490L SUS R+R1455R~Rまで:4906.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550484PA1404x500L SUS R+R1455R~Rまで:5006.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550500PA1404x510L SUS R+R1455R~Rまで:5106.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550509PA1404x520L SUS R+R1455R~Rまで:5206.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550518PA1404x530L SUS R+R1455R~Rまで:5306.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550527PA1404x540L SUS R+R1455R~Rまで:5406.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550536PA1404x550L SUS R+R1455R~Rまで:5506.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550545PA1404x560L SUS R+R1455R~Rまで:5606.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550554PA1404x570L SUS R+R1455R~Rまで:5706.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550570PA1404x580L SUS R+R1455R~Rまで:5806.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550579PA1404x590L SUS R+R1455R~Rまで:5906.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550588PA1404x600L SUS R+R1455R~Rまで:6006.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550597PA1404x610L SUS R+R1455R~Rまで:6106.3
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550606PA1404x620L SUS R+R1455R~Rまで:6206.3
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550615PA1404x630L SUS R+R1455R~Rまで:6306.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550624PA1404x640L SUS R+R1455R~Rまで:6406.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550640PA1404x650L SUS R+R1455R~Rまで:6506.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550649PA1404x660L SUS R+R1455R~Rまで:6606.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550658PA1404x670L SUS R+R1455R~Rまで:6706.3
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550667PA1404x680L SUS R+R1455R~Rまで:6806.3
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39550676PA1404x690L SUS R+R1455R~Rまで:6906.3
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする