曜日別特売

パスカラート PA1406 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1406 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)16.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:350RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39553300PA1406x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553309PA1406x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553318PA1406x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553327PA1406x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553336PA1406x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553345PA1406x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553354PA1406x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553370PA1406x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553379PA1406x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553388PA1406x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553397PA1406x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553406PA1406x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553415PA1406x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553424PA1406x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553440PA1406x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553449PA1406x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553458PA1406x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553467PA1406x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553476PA1406x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553485PA1406x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553494PA1406x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553510PA1406x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553519PA1406x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553528PA1406x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553537PA1406x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553546PA1406x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553555PA1406x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553564PA1406x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553580PA1406x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553589PA1406x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553598PA1406x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553607PA1406x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553616PA1406x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553625PA1406x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553634PA1406x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553650PA1406x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553659PA1406x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553668PA1406x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553677PA1406x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553686PA1406x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553695PA1406x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553704PA1406x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553720PA1406x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553729PA1406x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553738PA1406x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553747PA1406x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553756PA1406x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553765PA1406x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553774PA1406x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39553790PA1406x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする