曜日別特売

パスカラート PA1408 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1408 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:400RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39556407PA1408x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556416PA1408x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556425PA1408x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556434PA1408x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556450PA1408x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556459PA1408x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556468PA1408x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556477PA1408x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556486PA1408x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556495PA1408x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556504PA1408x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556520PA1408x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556529PA1408x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556538PA1408x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556547PA1408x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556556PA1408x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556565PA1408x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556574PA1408x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556590PA1408x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556599PA1408x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556608PA1408x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556617PA1408x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556626PA1408x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556635PA1408x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556644PA1408x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556660PA1408x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556669PA1408x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556678PA1408x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556687PA1408x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556696PA1408x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556705PA1408x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556714PA1408x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556730PA1408x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556739PA1408x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556748PA1408x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556757PA1408x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556766PA1408x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556775PA1408x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556784PA1408x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556800PA1408x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556809PA1408x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556818PA1408x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556827PA1408x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556836PA1408x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556845PA1408x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556854PA1408x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556870PA1408x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556879PA1408x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556888PA1408x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39556897PA1408x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする