パスカラート PA1412 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1412 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:940RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559514PA1412x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559530PA1412x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559539PA1412x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559548PA1412x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559557PA1412x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559566PA1412x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559575PA1412x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559584PA1412x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559600PA1412x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559609PA1412x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559618PA1412x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559627PA1412x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559636PA1412x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559645PA1412x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559654PA1412x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559670PA1412x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559679PA1412x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559688PA1412x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559697PA1412x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559706PA1412x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559715PA1412x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559724PA1412x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559740PA1412x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559749PA1412x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559758PA1412x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559767PA1412x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559776PA1412x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559785PA1412x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559794PA1412x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559810PA1412x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559819PA1412x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559828PA1412x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559837PA1412x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559846PA1412x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559855PA1412x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559864PA1412x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559880PA1412x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559889PA1412x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559898PA1412x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559907PA1412x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559916PA1412x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559925PA1412x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559934PA1412x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559950PA1412x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559959PA1412x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559968PA1412x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559977PA1412x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559986PA1412x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39559995PA1412x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39560004PA1412x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする