パスカラート PA1706 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1706 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1706 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)17.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:360RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39568350PA1706x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568359PA1706x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568368PA1706x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568377PA1706x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568386PA1706x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568395PA1706x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568404PA1706x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568420PA1706x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568429PA1706x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568438PA1706x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568447PA1706x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568456PA1706x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568465PA1706x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568474PA1706x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568490PA1706x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568499PA1706x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568508PA1706x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568517PA1706x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568526PA1706x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568535PA1706x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568544PA1706x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568560PA1706x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568569PA1706x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568578PA1706x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568587PA1706x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568596PA1706x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568605PA1706x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568614PA1706x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568630PA1706x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568639PA1706x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568648PA1706x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568657PA1706x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568666PA1706x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568675PA1706x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568684PA1706x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568700PA1706x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568709PA1706x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568718PA1706x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568727PA1706x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568736PA1706x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568745PA1706x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568754PA1706x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568770PA1706x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568779PA1706x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568788PA1706x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568797PA1706x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568806PA1706x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568815PA1706x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568824PA1706x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39568840PA1706x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする