パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)22.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:650RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全311種類を絞り込む
長さ(mm)
311種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39586507PA2108x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586516PA2108x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586525PA2108x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586534PA2108x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586550PA2108x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586559PA2108x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586568PA2108x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586577PA2108x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586586PA2108x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586595PA2108x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586604PA2108x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586620PA2108x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586629PA2108x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586638PA2108x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586647PA2108x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586656PA2108x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586665PA2108x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586674PA2108x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586690PA2108x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586699PA2108x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586708PA2108x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586717PA2108x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586726PA2108x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586735PA2108x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586744PA2108x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586760PA2108x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586769PA2108x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586778PA2108x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586787PA2108x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586796PA2108x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586805PA2108x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586814PA2108x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586830PA2108x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586839PA2108x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586848PA2108x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586857PA2108x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586866PA2108x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586875PA2108x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586884PA2108x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586900PA2108x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586909PA2108x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586918PA2108x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586927PA2108x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586936PA2108x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586945PA2108x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586954PA2108x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586970PA2108x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586979PA2108x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586988PA2108x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39586997PA2108x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする