曜日別特売

パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39589614PA2112x300L SUS R+R-R~Rまで:300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589630PA2112x310L SUS R+R-R~Rまで:310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589639PA2112x320L SUS R+R-R~Rまで:320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589648PA2112x330L SUS R+R-R~Rまで:330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589657PA2112x340L SUS R+R-R~Rまで:340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589666PA2112x350L SUS R+R-R~Rまで:350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589675PA2112x360L SUS R+R-R~Rまで:360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589684PA2112x370L SUS R+R-R~Rまで:370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589700PA2112x380L SUS R+R-R~Rまで:380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589709PA2112x390L SUS R+R-R~Rまで:390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589718PA2112x400L SUS R+R-R~Rまで:400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589727PA2112x410L SUS R+R-R~Rまで:410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589736PA2112x420L SUS R+R-R~Rまで:420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589745PA2112x430L SUS R+R-R~Rまで:430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589754PA2112x440L SUS R+R-R~Rまで:440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589770PA2112x450L SUS R+R-R~Rまで:450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589779PA2112x460L SUS R+R-R~Rまで:460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589788PA2112x470L SUS R+R-R~Rまで:470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589797PA2112x480L SUS R+R-R~Rまで:480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589806PA2112x490L SUS R+R-R~Rまで:490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589815PA2112x500L SUS R+R-R~Rまで:500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589824PA2112x510L SUS R+R-R~Rまで:510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589840PA2112x520L SUS R+R-R~Rまで:520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589849PA2112x530L SUS R+R-R~Rまで:530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589858PA2112x540L SUS R+R-R~Rまで:540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589867PA2112x550L SUS R+R-R~Rまで:550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589876PA2112x560L SUS R+R-R~Rまで:560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589885PA2112x570L SUS R+R-R~Rまで:570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589894PA2112x580L SUS R+R-R~Rまで:580
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589910PA2112x590L SUS R+R-R~Rまで:590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589919PA2112x600L SUS R+R-R~Rまで:600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589928PA2112x610L SUS R+R-R~Rまで:610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589937PA2112x620L SUS R+R-R~Rまで:620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589946PA2112x630L SUS R+R-R~Rまで:630
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589955PA2112x640L SUS R+R-R~Rまで:640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589964PA2112x650L SUS R+R-R~Rまで:650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589980PA2112x660L SUS R+R-R~Rまで:660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589989PA2112x670L SUS R+R-R~Rまで:670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39589998PA2112x680L SUS R+R-R~Rまで:680
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590007PA2112x690L SUS R+R-R~Rまで:690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590016PA2112x700L SUS R+R-R~Rまで:700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590025PA2112x710L SUS R+R-R~Rまで:710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590034PA2112x720L SUS R+R-R~Rまで:720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590050PA2112x730L SUS R+R-R~Rまで:730
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590059PA2112x740L SUS R+R-R~Rまで:740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590068PA2112x750L SUS R+R-R~Rまで:750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590077PA2112x760L SUS R+R-R~Rまで:760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590086PA2112x770L SUS R+R-R~Rまで:770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590095PA2112x780L SUS R+R-R~Rまで:780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39590104PA2112x790L SUS R+R-R~Rまで:790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする