パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)210ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)36.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1300RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全281種類を絞り込む
長さ(mm)
281種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39592527PA2116x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592536PA2116x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592545PA2116x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592554PA2116x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592570PA2116x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592579PA2116x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592588PA2116x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592597PA2116x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592606PA2116x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592615PA2116x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592624PA2116x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592640PA2116x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592649PA2116x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592658PA2116x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592667PA2116x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592676PA2116x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592685PA2116x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592694PA2116x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592710PA2116x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592719PA2116x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592728PA2116x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592737PA2116x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592746PA2116x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592755PA2116x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592764PA2116x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592780PA2116x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592789PA2116x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592798PA2116x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592807PA2116x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592816PA2116x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592825PA2116x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592834PA2116x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592850PA2116x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592859PA2116x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592868PA2116x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592877PA2116x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592886PA2116x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592895PA2116x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592904PA2116x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592920PA2116x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592929PA2116x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592938PA2116x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592947PA2116x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592956PA2116x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592965PA2116x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592974PA2116x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592990PA2116x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39592999PA2116x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39593008PA2116x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39593017PA2116x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする