曜日別特売

パスカラート PA2804 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2804 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)15.1材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39595336PA2804x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595345PA2804x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595354PA2804x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595370PA2804x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595379PA2804x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595388PA2804x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595397PA2804x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595406PA2804x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595415PA2804x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595424PA2804x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595440PA2804x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595449PA2804x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595458PA2804x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595467PA2804x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595476PA2804x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595485PA2804x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595494PA2804x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595510PA2804x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595519PA2804x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595528PA2804x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595537PA2804x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595546PA2804x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595555PA2804x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595564PA2804x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595580PA2804x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595589PA2804x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595598PA2804x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595607PA2804x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595616PA2804x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595625PA2804x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595634PA2804x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595650PA2804x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595659PA2804x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595668PA2804x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595677PA2804x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595686PA2804x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595695PA2804x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595704PA2804x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595720PA2804x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595729PA2804x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595738PA2804x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595747PA2804x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595756PA2804x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595765PA2804x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595774PA2804x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595790PA2804x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595799PA2804x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595808PA2804x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595817PA2804x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39595826PA2804x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする