曜日別特売

パスカラート PA2808 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2808 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:4Sホース外径(Φmm)22.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601557PA2808x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601566PA2808x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601575PA2808x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601584PA2808x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601600PA2808x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601609PA2808x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601618PA2808x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601627PA2808x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601636PA2808x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601645PA2808x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601654PA2808x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601670PA2808x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601679PA2808x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601688PA2808x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601697PA2808x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601706PA2808x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601715PA2808x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601724PA2808x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601740PA2808x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601749PA2808x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601758PA2808x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601767PA2808x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601776PA2808x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601785PA2808x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601794PA2808x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601810PA2808x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601819PA2808x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601828PA2808x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601837PA2808x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601846PA2808x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601855PA2808x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601864PA2808x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601880PA2808x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601889PA2808x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601898PA2808x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601907PA2808x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601916PA2808x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601925PA2808x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601934PA2808x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601950PA2808x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601959PA2808x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601968PA2808x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601977PA2808x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601986PA2808x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39601995PA2808x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39602004PA2808x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39602020PA2808x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39602029PA2808x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39602038PA2808x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39602047PA2808x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする