パスカラート PA2812 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa

パスカラート PA2812 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:4Sホース外径(Φmm)29.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:1130RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39604664PA2812x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604680PA2812x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604689PA2812x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604698PA2812x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604707PA2812x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604716PA2812x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604725PA2812x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604734PA2812x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604750PA2812x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604759PA2812x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604768PA2812x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604777PA2812x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604786PA2812x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604795PA2812x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604804PA2812x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604820PA2812x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604829PA2812x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604838PA2812x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604847PA2812x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604856PA2812x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604865PA2812x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604874PA2812x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604890PA2812x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604899PA2812x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604908PA2812x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604917PA2812x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604926PA2812x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604935PA2812x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604944PA2812x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604960PA2812x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604969PA2812x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604978PA2812x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604987PA2812x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39604996PA2812x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605005PA2812x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605014PA2812x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605030PA2812x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605039PA2812x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605048PA2812x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605057PA2812x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605066PA2812x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605075PA2812x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605084PA2812x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605100PA2812x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605109PA2812x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605118PA2812x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605127PA2812x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605136PA2812x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605145PA2812x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39605154PA2812x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする