曜日別特売

パスカラート PA3504 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3504 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)15.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609887PA3504x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609896PA3504x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609905PA3504x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609914PA3504x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609930PA3504x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609939PA3504x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609948PA3504x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609957PA3504x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609966PA3504x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609975PA3504x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609984PA3504x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610000PA3504x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610009PA3504x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610018PA3504x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610027PA3504x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610036PA3504x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610045PA3504x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610054PA3504x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610070PA3504x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610079PA3504x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610088PA3504x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610097PA3504x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610106PA3504x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610115PA3504x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610124PA3504x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610140PA3504x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610149PA3504x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610158PA3504x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610167PA3504x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610176PA3504x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610185PA3504x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610194PA3504x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610210PA3504x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610219PA3504x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610228PA3504x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610237PA3504x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610246PA3504x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610255PA3504x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610264PA3504x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610280PA3504x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610289PA3504x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610298PA3504x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610307PA3504x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610316PA3504x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610325PA3504x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610334PA3504x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610350PA3504x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610359PA3504x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610368PA3504x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39610377PA3504x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする