曜日別特売

パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612994PA3506x200L SUS R+RR~Rまで:200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613010PA3506x210L SUS R+RR~Rまで:210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613019PA3506x220L SUS R+RR~Rまで:220
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613028PA3506x230L SUS R+RR~Rまで:230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613037PA3506x240L SUS R+RR~Rまで:240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613046PA3506x250L SUS R+RR~Rまで:250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613055PA3506x260L SUS R+RR~Rまで:260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613064PA3506x270L SUS R+RR~Rまで:270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613080PA3506x280L SUS R+RR~Rまで:280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613089PA3506x290L SUS R+RR~Rまで:290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613098PA3506x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613107PA3506x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613116PA3506x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613125PA3506x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613134PA3506x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613150PA3506x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613159PA3506x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613168PA3506x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613177PA3506x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613186PA3506x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613195PA3506x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613204PA3506x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613220PA3506x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613229PA3506x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613238PA3506x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613247PA3506x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613256PA3506x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613265PA3506x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613274PA3506x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613290PA3506x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613299PA3506x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613308PA3506x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613317PA3506x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613326PA3506x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613335PA3506x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613344PA3506x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613360PA3506x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613369PA3506x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613378PA3506x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613387PA3506x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613396PA3506x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613405PA3506x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613414PA3506x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613430PA3506x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613439PA3506x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613448PA3506x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613457PA3506x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613466PA3506x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613475PA3506x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39613484PA3506x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする