曜日別特売

パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可補強層ホース:4S材質(金具)SUS304材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)150ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127最小破壊圧力(MPa)140ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616108PA3508x200L SUS R+R35150R~Rまで:20012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616117PA3508x210L SUS R+R35150R~Rまで:21012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616126PA3508x220L SUS R+R35150R~Rまで:22012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616135PA3508x230L SUS R+R35150R~Rまで:23012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616144PA3508x240L SUS R+R35150R~Rまで:24012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616160PA3508x250L SUS R+R35150R~Rまで:25012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616169PA3508x260L SUS R+R35150R~Rまで:26012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616178PA3508x270L SUS R+R35150R~Rまで:27012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616187PA3508x280L SUS R+R35150R~Rまで:28012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616196PA3508x290L SUS R+R35150R~Rまで:29012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616205PA3508x300L SUS R+R35150R~Rまで:30012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616214PA3508x310L SUS R+R35150R~Rまで:31012.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616230PA3508x320L SUS R+R35150R~Rまで:32012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616239PA3508x330L SUS R+R35150R~Rまで:33012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616248PA3508x340L SUS R+R35150R~Rまで:34012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616257PA3508x350L SUS R+R35150R~Rまで:35012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616266PA3508x360L SUS R+R35150R~Rまで:36012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616275PA3508x370L SUS R+R35150R~Rまで:37012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616284PA3508x380L SUS R+R35150R~Rまで:38012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616300PA3508x390L SUS R+R35150R~Rまで:39012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616309PA3508x400L SUS R+R35150R~Rまで:40012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616318PA3508x410L SUS R+R35150R~Rまで:41012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616327PA3508x420L SUS R+R35150R~Rまで:42012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616336PA3508x430L SUS R+R35150R~Rまで:43012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616345PA3508x440L SUS R+R35150R~Rまで:44012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616354PA3508x450L SUS R+R35150R~Rまで:45012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616370PA3508x460L SUS R+R35150R~Rまで:46012.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616379PA3508x470L SUS R+R35150R~Rまで:47012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616388PA3508x480L SUS R+R35150R~Rまで:48012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616397PA3508x490L SUS R+R35150R~Rまで:49012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616406PA3508x500L SUS R+R35150R~Rまで:50012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616415PA3508x510L SUS R+R35150R~Rまで:51012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616424PA3508x520L SUS R+R35150R~Rまで:52012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616440PA3508x530L SUS R+R35150R~Rまで:53012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616449PA3508x540L SUS R+R35150R~Rまで:54012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616458PA3508x550L SUS R+R35150R~Rまで:55012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616467PA3508x560L SUS R+R35150R~Rまで:56012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616476PA3508x570L SUS R+R35150R~Rまで:57012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616485PA3508x580L SUS R+R35150R~Rまで:58012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616494PA3508x590L SUS R+R35150R~Rまで:59012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616510PA3508x600L SUS R+R35150R~Rまで:60012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616519PA3508x610L SUS R+R35150R~Rまで:61012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616528PA3508x620L SUS R+R35150R~Rまで:62012.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616537PA3508x630L SUS R+R35150R~Rまで:63012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616546PA3508x640L SUS R+R35150R~Rまで:64012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616555PA3508x650L SUS R+R35150R~Rまで:65012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616564PA3508x660L SUS R+R35150R~Rまで:66012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616580PA3508x670L SUS R+R35150R~Rまで:67012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616589PA3508x680L SUS R+R35150R~Rまで:68012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616598PA3508x690L SUS R+R35150R~Rまで:69012.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする