パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力35.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層ホース:4Sホース外径(Φmm)37.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621629PA3516x300L SUS R+RR~Rまで:300
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621638PA3516x310L SUS R+RR~Rまで:310
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621647PA3516x320L SUS R+RR~Rまで:320
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621656PA3516x330L SUS R+RR~Rまで:330
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621665PA3516x340L SUS R+RR~Rまで:340
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621674PA3516x350L SUS R+RR~Rまで:350
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621690PA3516x360L SUS R+RR~Rまで:360
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621699PA3516x370L SUS R+RR~Rまで:370
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621708PA3516x380L SUS R+RR~Rまで:380
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621717PA3516x390L SUS R+RR~Rまで:390
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621726PA3516x400L SUS R+RR~Rまで:400
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621735PA3516x410L SUS R+RR~Rまで:410
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621744PA3516x420L SUS R+RR~Rまで:420
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621760PA3516x430L SUS R+RR~Rまで:430
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621769PA3516x440L SUS R+RR~Rまで:440
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621778PA3516x450L SUS R+RR~Rまで:450
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621787PA3516x460L SUS R+RR~Rまで:460
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621796PA3516x470L SUS R+RR~Rまで:470
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621805PA3516x480L SUS R+RR~Rまで:480
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621814PA3516x490L SUS R+RR~Rまで:490
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621830PA3516x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621839PA3516x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621848PA3516x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621857PA3516x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621866PA3516x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621875PA3516x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621884PA3516x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621900PA3516x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621909PA3516x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621918PA3516x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621927PA3516x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621936PA3516x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621945PA3516x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621954PA3516x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621970PA3516x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621979PA3516x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621988PA3516x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621997PA3516x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622006PA3516x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622015PA3516x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622024PA3516x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622040PA3516x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622049PA3516x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622058PA3516x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622067PA3516x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622076PA3516x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622085PA3516x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622094PA3516x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622110PA3516x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39622119PA3516x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする