KEURIG
カプセル式コーヒーマシン
電源ONから30秒で抽出OK クイックヒーター
ケトル代わりにも使える お湯専用抽出口
濃いコーヒーも楽しめる ストロングモード
美味しさ引き出す じっくりコントロール抽出
質量(kg)
3.8
電源(V)
交流100 (50-60Hz 共用)
消費電力(W)
1350
タンク容量(L)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×31.8×30
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471326
BS300N-K
ネオブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
37471335
BS300N-R
モーニングレッド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
37471344
BS300N-W
セラミックホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください