アイワ金属
ミラノツマミ
小さな戸、引き出し、小物入れなどのつまみに。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、リング部:ゴム
適合扉厚(mm)
15~22
使用ビス(mm)
付属:4×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479008
AP-485C
CR
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37479017
AP-485W
AS
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください