折り畳みセンターテーブル
組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。天板は斜め加工のエッジを活かしたデザインです。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。棚板付きで、小物収納に便利です。棚板を外しての使用も可能です。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)
幅(mm)900
高さ(mm)380
質量(g)8000
奥行(mm)400
耐荷重(kg)全体23、天板20、棚板3
天板寸法(mm)約900×400
棚板高さ(mm)約150
天板厚さ(mm)約15
棚板寸法(mm)約862×220
折りたたみ寸法(mm)約900×400×80(棚板含む)
棚板厚さ(mm)15
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。