高速電機(富士製砥)
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
適合材
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
最高使用周速度(m/s)
63
内容量
1箱(5枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
砥材
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631548
610×5.5×30(32)
5.5
A30Q BF
30(32)
610
¥
57,650
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
41631557
660×6×32
6
A36Q BF
32
660
¥
62,750
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください