低速チップソー切断機用 ゴールドさくら

低速チップソー切断機用 ゴールドさくら - 高速電機(富士製砥)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。

用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600内容量1枚
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631609305×2.0×25.4
31,760
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする