曜日別特売

充電式カッター用さくら135JA

充電式カッター用さくら135JA - 高速電機(富士製砥)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。

用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500内容量1箱(10枚)
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631670135×1.1×20
135,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする