曜日別特売

指針接点付圧力計

指針接点付圧力計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

測定流体気体及び流体接続形状U内容量1個
注意
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
全360種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104820649-A350-1-H:0.05MPAA上限1接点G3/81000~0.05
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104829649-A350-1-H:0.1MPAA上限1接点G3/81000~0.1
40,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104838649-A350-1-H:0.25MPAA上限1接点G3/81000~0.25
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104847649-A350-1-H:0.4MPAA上限1接点G3/81000~0.4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104856649-A350-1-H:0.6MPAA上限1接点G3/81000~0.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104865649-A350-1-H:1MPAA上限1接点G3/81000~1
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104874649-A350-1-H:1.6MPAA上限1接点G3/81000~1.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104890649-A350-1-H:2.5MPAA上限1接点G3/81000~2.5
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104899649-A350-1-H:4MPAA上限1接点G3/81000~4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104908649-A350-1-H:6MPAA上限1接点G3/81000~6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104917649-A350-1-H:10MPAA上限1接点G3/81000~10
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104926649-A350-1-H:16MPAA上限1接点G3/81000~16
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104935649-A350-1-H:25MPAA上限1接点G3/81000~25
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104944649-A350-1-H:35MPAA上限1接点G3/81000~35
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43104960649-A350-1-H:50MPAA上限1接点G3/81000~50
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105057649-A450-1-H:0.05MPAA上限1接点G1/21000~0.05
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105066649-A450-1-H:0.1MPAA上限1接点G1/21000~0.1
40,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105075649-A450-1-H:0.25MPAA上限1接点G1/21000~0.25
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105084649-A450-1-H:0.4MPAA上限1接点G1/21000~0.4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105100649-A450-1-H:0.6MPAA上限1接点G1/21000~0.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105109649-A450-1-H:1MPAA上限1接点G1/21000~1
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105118649-A450-1-H:1.6MPAA上限1接点G1/21000~1.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105127649-A450-1-H:2.5MPAA上限1接点G1/21000~2.5
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105136649-A450-1-H:4MPAA上限1接点G1/21000~4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105145649-A450-1-H:6MPAA上限1接点G1/21000~6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105154649-A450-1-H:10MPAA上限1接点G1/21000~10
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105170649-A450-1-H:16MPAA上限1接点G1/21000~16
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105179649-A450-1-H:25MPAA上限1接点G1/21000~25
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105188649-A450-1-H:35MPAA上限1接点G1/21000~35
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105197649-A450-1-H:50MPAA上限1接点G1/21000~50
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105294649-B350-1-H:0.05MPAB上限1接点G3/81000~0.05
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105310649-B350-1-H:0.1MPAB上限1接点G3/81000~0.1
40,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105319649-B350-1-H:0.25MPAB上限1接点G3/81000~0.25
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105328649-B350-1-H:0.4MPAB上限1接点G3/81000~0.4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105337649-B350-1-H:0.6MPAB上限1接点G3/81000~0.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105346649-B350-1-H:1MPAB上限1接点G3/81000~1
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105355649-B350-1-H:1.6MPAB上限1接点G3/81000~1.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105364649-B350-1-H:2.5MPAB上限1接点G3/81000~2.5
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105380649-B350-1-H:4MPAB上限1接点G3/81000~4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105389649-B350-1-H:6MPAB上限1接点G3/81000~6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105398649-B350-1-H:10MPAB上限1接点G3/81000~10
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105407649-B350-1-H:16MPAB上限1接点G3/81000~16
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105416649-B350-1-H:25MPAB上限1接点G3/81000~25
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105425649-B350-1-H:35MPAB上限1接点G3/81000~35
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105434649-B350-1-H:50MPAB上限1接点G3/81000~50
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105538649-B450-1-H:0.05MPAB上限1接点G1/21000~0.05
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105547649-B450-1-H:0.1MPAB上限1接点G1/21000~0.1
40,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105556649-B450-1-H:0.25MPAB上限1接点G1/21000~0.25
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105565649-B450-1-H:0.4MPAB上限1接点G1/21000~0.4
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43105574649-B450-1-H:0.6MPAB上限1接点G1/21000~0.6
38,500
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする