曜日別特売

マイクロスイッチ付圧力計

マイクロスイッチ付圧力計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

測定流体気体及び流体接続形状T内容量1個
注意
100Φの場合、230V5A抵抗負荷で4万回(直流定格の場合は0.5万回)以上です。
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
720件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43122085670-A351-1-H:0.05MPAA上限1接点G3/81000.05
113,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122094670-A351-1-H:0.1MPAA上限1接点G3/81000.1
80,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122110670-A351-1-H:0.25MPAA上限1接点G3/81000.25
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122119670-A351-1-H:0.4MPAA上限1接点G3/81000.4
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122128670-A351-1-H:0.6MPAA上限1接点G3/81000.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122137670-A351-1-H:1MPAA上限1接点G3/81001
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122146670-A351-1-H:1.6MPAA上限1接点G3/81001.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122155670-A351-1-H:2.5MPAA上限1接点G3/81002.5
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122164670-A351-1-H:4MPAA上限1接点G3/81004
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122180670-A351-1-H:6MPAA上限1接点G3/81006
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122189670-A351-1-H:10MPAA上限1接点G3/810010
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122198670-A351-1-H:16MPAA上限1接点G3/810016
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122207670-A351-1-H:25MPAA上限1接点G3/810025
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122216670-A351-1-H:35MPAA上限1接点G3/810035
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122225670-A351-1-H:50MPAA上限1接点G3/810050
105,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122329670-A751-1-H:0.05MPAA上限1接点R3/81000.05
113,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122338670-A751-1-H:0.1MPAA上限1接点R3/81000.1
80,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122347670-A751-1-H:0.25MPAA上限1接点R3/81000.25
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122356670-A751-1-H:0.4MPAA上限1接点R3/81000.4
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122365670-A751-1-H:0.6MPAA上限1接点R3/81000.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122374670-A751-1-H:1MPAA上限1接点R3/81001
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122390670-A751-1-H:1.6MPAA上限1接点R3/81001.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122399670-A751-1-H:2.5MPAA上限1接点R3/81002.5
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122408670-A751-1-H:4MPAA上限1接点R3/81004
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122417670-A751-1-H:6MPAA上限1接点R3/81006
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122426670-A751-1-H:10MPAA上限1接点R3/810010
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122435670-A751-1-H:16MPAA上限1接点R3/810016
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122444670-A751-1-H:25MPAA上限1接点R3/810025
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122460670-A751-1-H:35MPAA上限1接点R3/810035
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122469670-A751-1-H:50MPAA上限1接点R3/810050
105,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122566670-A451-1-H:0.05MPAA上限1接点G1/21000.05
113,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122575670-A451-1-H:0.1MPAA上限1接点G1/21000.1
80,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122584670-A451-1-H:0.25MPAA上限1接点G1/21000.25
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122600670-A451-1-H:0.4MPAA上限1接点G1/21000.4
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122609670-A451-1-H:0.6MPAA上限1接点G1/21000.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122618670-A451-1-H:1MPAA上限1接点G1/21001
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122627670-A451-1-H:1.6MPAA上限1接点G1/21001.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122636670-A451-1-H:2.5MPAA上限1接点G1/21002.5
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122645670-A451-1-H:4MPAA上限1接点G1/21004
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122654670-A451-1-H:6MPAA上限1接点G1/21006
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122670670-A451-1-H:10MPAA上限1接点G1/210010
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122679670-A451-1-H:16MPAA上限1接点G1/210016
79,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122688670-A451-1-H:25MPAA上限1接点G1/210025
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122697670-A451-1-H:35MPAA上限1接点G1/210035
83,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122706670-A451-1-H:50MPAA上限1接点G1/210050
105,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122810670-A851-1-H:0.05MPAA上限1接点R1/21000.05
113,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122819670-A851-1-H:0.1MPAA上限1接点R1/21000.1
80,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122828670-A851-1-H:0.25MPAA上限1接点R1/21000.25
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122837670-A851-1-H:0.4MPAA上限1接点R1/21000.4
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122846670-A851-1-H:0.6MPAA上限1接点R1/21000.6
75,000
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする