鉄工用ドリルセット13P

鉄工用ドリルセット13P iHelp

鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。

用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表 材質ハイス鋼 寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 表面処理チタンコーティング 適合材鉄工・木材・樹脂等 入数13本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43022755 IH-711
オープン
1,298
1,428 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする