SMC
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式
軸方向フート形
シリーズ
型式:アルミ合金
使用流体
油圧作動油
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力(MPa)
3.5
ロッド先端ねじ
ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列
C系列ロッド径
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43086665
CH2ELB40C-40A
¥
23,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください