曜日別特売

エレアウト厚手 すべり止付

エレアウト厚手 すべり止付 - 勝星産業

サンダーロン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。

用途梱包作業、仕分作業、静電気対策 等サイズフリーコーティングノンコート機能静電気防止、低発塵性ゲージ数7材質(手袋)綿・カーボン糸グレー入数(双)1全長(cm)24.0材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂内容量1双
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094557#745724.0
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする